Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DASP-G3-63-C-D

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :DASP-G3-63-C-D
Rubix :0326-2565445
Fabricant :1359395
EAN :4052568105631
BARRETTE DE CAPTEUR DASP-G3-63-C C-D

Résumé technique

Typebarrette de capteurs pour interrupteurs et capteurs de vérins

Détails articles : BARRETTE DE CAPTEUR DASP-G3-63-C C-D


Barrette de capteurs DASP-G3-63-C-D compatible avec la pince à soufflet DHEB. Taille=63, Position de montage=indifférent, Conception=Barrette de capteurs, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Typebarrette de capteurs pour interrupteurs et capteurs de vérins
53,59 € HT
/ unité
64,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours