Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-80A-120G
Bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMF-A-80A-120G
Rubix :0326-2564813
Fabricant :1190702
EAN :4052568228347
Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-80A-120G
Bride de moteur EAMF-A-80A-120G Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=1090 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride moteur eamf, mtr-fl |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,25 € HT
/ unité
417,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours