Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EASA-H1-25-PG21

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :EASA-H1-25-PG21
Rubix :0326-2567308
Fabricant :1096549
EAN :4052568061302
RACCORD FILETE GAINE E ASA-H1-25- -PG21

Résumé technique

Typeconnexion de passage de protection easa, hapb

Détails articles : RACCORD FILETE GAINE E ASA-H1-25- -PG21


Raccord fileté de gaine de protection EASA-H1-25-PG21 Taille=25/32, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typeconnexion de passage de protection easa, hapb
31,64 € HT
/ unité
37,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours