Pâte anti-adhérente sans silicone Jelt SOUDURE ANTI-GRATTONS, Type: Protection des buses antigrator bidon 25l base aqueuse jelt

SOUDURE ANTI-GRATTONS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jelt :SOUDURE ANTI-GRATTONS
Rubix :1066-0286729
Fabricant :255291
EAN :3429972552916
PROTECTION DES BUSES ANTIGRATOR BIDON 25L BASE AQUEUSE JELT

Résumé technique

Typeprotection des buses antigrator bidon 25l base aqueuse jelt

Documents

Détails articles : PROTECTION DES BUSES ANTIGRATOR BIDON 25L BASE AQUEUSE JELT


Informations techniques


Attributs
Typeprotection des buses antigrator bidon 25l base aqueuse jelt
191,46 HT
/ bidon
229,75 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h