Pâte anti-adhérente sans silicone Unil Opal 3490100049776, Type: Aérosol
Chain S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Unil Opal :3490100049776
Rubix :0606-1104286
EAN :3490100049776
Documents
Détails articles : LUBRIFIANT CHAIN S AE500ML UE 6
Lubrifiant 100% synthétique pour chaines.
Agent de conservation polyvalent, entièrement synthétique et d’une qualité exceptionnelle.
Agent de conservation polyvalent, entièrement synthétique et d’une qualité exceptionnelle.
Points forts
Adhère parfaitement.
Résiste aux pressions et températures élevées.
Protège très bien contre la corrosion.
Résiste aux projections d’eau.
Evite l’allongement des chaînes.
Résiste aux pressions et températures élevées.
Protège très bien contre la corrosion.
Résiste aux projections d’eau.
Evite l’allongement des chaînes.
Applications
Cet aérosol s’emploie dans l’industrie, les ateliers de mécanique et de bricolage.
Il se prête particulièrement bien pour le graissage propre et facile de chaînes, charnières, boulons, ressorts, serrures, joints articulés, câbles sous gaine (Bowden), glissières, petites engrenages, etc.
Températures limites d’utilisation : -30°C à +200°C.
Il se prête particulièrement bien pour le graissage propre et facile de chaînes, charnières, boulons, ressorts, serrures, joints articulés, câbles sous gaine (Bowden), glissières, petites engrenages, etc.
Températures limites d’utilisation : -30°C à +200°C.
Informations techniques
Attributs
| Type | aérosol |
|---|---|
| Conditionnement | 0,394 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,80 € HT
/ 6 unités
200,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

