Références
Sorma Tools :G2CSH3040
Rubix :C326-5293479

Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : G2CSH3 MM. 4 3F 45 DEGRES N CARBIDE PV200 OSW
G2csh3 mm. 4 3f 45 degres n carbide pv200 osw
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv200 |
| Type | g2csh3 (fraise monobloc carbure, 3 dents, pour rainurage) |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | groupes iso 513 : p, m, k, n, s, h |
| Longueur utile | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,56 € HT
/ unité
21,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours