Références
Sorma Tools :HF44210140
Rubix :C326-0671229


Résumé technique
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE HF UNI 14MM R1 36/39 TIAN DETALONNE HA 4Z
DENTURE DÉCALÉE HÉLICE VARIABLE Torique - 4 dents - Revêtues TiAIN - Détalonnée - Queue cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | pour rainurage (slott ing) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv300 |
| Type | hf uni (hélice variable vh / pas différencié up) – rayon d’angle |
| Angle d'hélice | 39 ° |
| Matière à usiner | acier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k) et superalliages (iso s) (jusqu’à 40 hrc) |
| Longueur utile | 26 mm |
| Angle de coupe | 39 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,08 € HT
/ unité
258,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours