Références
Sorma Tools :G2CS2040
Rubix :C326-5293645

Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : G2CS2 MM. 4 2F N CARBIDE PV200 OSAWA
G2cs2 mm. 4 2f n carbide pv200 osawa
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv200 |
| Type | g2cs2 (g2cs2040) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | iso 513 : p1, p2, k1, p3, p4, p7, m1, k2, p5, m2, k3, n1, n2, n3, n4 |
| Longueur utile | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,14 € HT
/ unité
22,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h