Foret hélicoïdal Sorma Tools 3525SUH0300
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3525 SUH MINI
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3525SUH0300
Rubix :C326-0670010


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 120 mm |
| Longueur de coupe | 84 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 25XD 3.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
25xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 120 mm |
| Longueur de coupe | 84 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,26 € HT
/ unité
255,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h