Foret hélicoïdal Sorma Tools 3525HL0400
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3525HL
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3525HL0400
Rubix :C326-0670019


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 140 mm |
| Longueur de coupe | 107 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 25XD 4.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
25xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 140 mm |
| Longueur de coupe | 107 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre queue | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,90 € HT
/ unité
406,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h