Foret hélicoïdal Sorma Tools 358SUH0250
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 358 SUH MINI
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :358SUH0250
Rubix :C326-0670041


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de coupe | 27,6 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD 2.50 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
8xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de coupe | 27,6 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,84 € HT
/ unité
111,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h