Gants à usage unique MAPA 995-6, Taille : 06 | Matière principale : Latex
Solo 995 Plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :995-6
Rubix :0514-6001157
Fabricant :34995426
EAN :3245429954160




Documents
Détails articles : GANT SOLO 995 T 6- 61/2 LATEX BLEU (BOITE 100)
Le Solo Plus 995 de MAPA est un gant à usage unique en latex naturel associant précision et dextérité. Sa finition extérieure lisse, avec bout des doigts granités, assure une prise en main fiable, tandis que son traitement intérieur facilite le gantage et le dégantage. Il est également adapté au contact avec de nombreuses denrées alimentaires.
Caractéristiques :
Ce gant est fabriqué en latex naturel, un matériau reconnu pour sa souplesse et sa capacité à épouser la morphologie de la main. Cette caractéristique favorise la dextérité lors des manipulations fines ou répétées. La finition intérieure bénéficie d'un traitement d'enfilage facile, qui réduit la friction au moment du gantage et facilite le retrait du gant.
La face externe est majoritairement lisse, avec un bout des doigts granité pour améliorer l'adhérence sur les surfaces lisses ou humides. L'absence de silicone dans la composition constitue un avantage : elle évite les contaminations de surface susceptibles de générer des traces ou des défauts avant peinture sur les matériaux comme la tôle ou le verre. La manchette est dotée d'un bord roulé.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel
- Couleur : vert
- Longueur : 25 cm
- Épaisseur : 0,10 mm
- Finition intérieure : traitement d’enfilage facile
- Finition extérieure : lisse avec bouts de doigts granités
- AQL étanchéité : 1,5
- Résistivité de surface : 6,7E+12 Ω
- Résistance verticale : 4,9E+11 Ω
- Conditionnement : 100 gants/boîte, 1000 gants/carton
Normes :
- Marquage CE - EPI de catégorie III : équipement de protection individuel protégeant contre des risques graves ou irréversibles
- EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes tels que bactéries et champignons
- EN 21420 : niveau de dextérité 5/5, indiquant une bonne capacité de manipulation fine
- Règlement (CE) n°1935/2004 et arrêté français du 05/08/2020 : conformité pour le contact avec certaines denrées alimentaires, selon des conditions définies
Caractéristiques :
Ce gant est fabriqué en latex naturel, un matériau reconnu pour sa souplesse et sa capacité à épouser la morphologie de la main. Cette caractéristique favorise la dextérité lors des manipulations fines ou répétées. La finition intérieure bénéficie d'un traitement d'enfilage facile, qui réduit la friction au moment du gantage et facilite le retrait du gant.
La face externe est majoritairement lisse, avec un bout des doigts granité pour améliorer l'adhérence sur les surfaces lisses ou humides. L'absence de silicone dans la composition constitue un avantage : elle évite les contaminations de surface susceptibles de générer des traces ou des défauts avant peinture sur les matériaux comme la tôle ou le verre. La manchette est dotée d'un bord roulé.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel
- Couleur : vert
- Longueur : 25 cm
- Épaisseur : 0,10 mm
- Finition intérieure : traitement d’enfilage facile
- Finition extérieure : lisse avec bouts de doigts granités
- AQL étanchéité : 1,5
- Résistivité de surface : 6,7E+12 Ω
- Résistance verticale : 4,9E+11 Ω
- Conditionnement : 100 gants/boîte, 1000 gants/carton
Normes :
- Marquage CE - EPI de catégorie III : équipement de protection individuel protégeant contre des risques graves ou irréversibles
- EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes tels que bactéries et champignons
- EN 21420 : niveau de dextérité 5/5, indiquant une bonne capacité de manipulation fine
- Règlement (CE) n°1935/2004 et arrêté français du 05/08/2020 : conformité pour le contact avec certaines denrées alimentaires, selon des conditions définies
Points forts
- Gestes précis grâce à la souplesse du latex naturel
- Enfilage et retrait simplifiés grâce à la finition intérieure
- Prise en main fiable avec les bouts de doigts granités
- Limite les risques de traces sur les surfaces sensibles grâce à l’absence de silicone
- Enfilage et retrait simplifiés grâce à la finition intérieure
- Prise en main fiable avec les bouts de doigts granités
- Limite les risques de traces sur les surfaces sensibles grâce à l’absence de silicone
Applications
Ce produit s’utilise pour des manipulations précises et rapides, sur des opérations de courte durée. Il est adapté aux usages courants en établissements de santé, notamment en hôpitaux et cliniques. Dans le secteur pharmaceutique et en laboratoire, il accompagne les activités de fabrication de médicaments, de préparation pharmaceutique de recherche et d’analyse. Il convient également à la manipulation de pièces de précision ou d’échantillons, lorsque la sensibilité tactile et la propreté des surfaces sont requises. Conforme à la réglementation relative au contact alimentaire, ce gant est adapté à la manipulation d’aliments non acides, d’aliments gras affectés d’un facteur correctif ≥ 3, ainsi que d’aliments dont les simulants associés sont l’éthanol à 10 % ou 20 %, conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 10/2011.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Couleur | vert |
| Matière principale | latex |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants/boîte ; 1000 gants/carton |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | latex naturel |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,20 € HT
/ 10 boites
203,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h