Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité SOLNS30BF-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Haute

Solano S3 CI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lemaitre Sécurité :SOLNS30BF-42
Rubix :4448-6061806
Fabricant :SOLNS30BF42
EAN :3237153762425
CHAUSSURE HAUTE SOLANO S3 CI P42 BRUN CUIR PULL UP SEM.PU2D

Résumé technique

EU Pointure42
Tigehaute
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE SOLANO S3 CI P42 BRUN CUIR PULL UP SEM.PU2D


Chaussure très résistante en cuir avec surbout anti-abrasion entièrement non-métallique, semelle Helium Parabolic® anti-fatigue.

Points forts

Non métallique.

Applications

Usage en extérieur

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurmarron
Matière principalecuir
92,01 HT
/ paire
110,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.