Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1233-0WA 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures I-META et I-META MID S3L ESD M FO SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1233-0WA 43
Rubix :C456-6229542
Fabricant :CA-B1233-0WA 43
EAN :8050503223934




Documents
Détails articles : CHAUSSURE B1233A I-META P43 S3L ESD M FO SR - BS NOIR/GRIS
Chaussures ESD, Embout Slimcap, Semelle (SR), Fresh'n Flex (PL), Absorption d'énergie (E), Tige : tissu technique, Semelle anti fatigue AirTech et Tpu Skin ESD
Points forts
Protection métatarsienne intégrée et invisible grâce au nouveau brevet HIPROFLEX
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,95 € HT
/ paire
104,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
