Chaussures de sécurité mixtes Puma 630050-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure de sécurité PUMA haute S3L ESD
Voir les informations techniquesRéférences
Puma :630050-43
Rubix :N510-6230244
Fabricant :630050-43

Détails articles : CHAUSSURE FRONTCOURT HAUTE P43 BLACK/WHT/RED S3L ESD FO HRO RS
La nouvelle FRONTCOURT de PUMA Safety, inspirée des chaussures de sport classiques, n'est pas seulement esthétique, elle brille aussi par ses caractéristiques bien pensées ! La chaussure de sécurité S3 avec embout en fibre de verre et protection antiperforation flexible est dotée d'une semelle extérieure antidérapante et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, qui convainc par une adhérence optimale et un amortissement parfait. Un point de rotation intégré dans la semelle au niveau du métatarse minimise les frottements et les phénomènes de fatigue. La semelle intérieure Evercushion® RELIEF assure un soulagement optimal de la pression grâce au soutien spécial de la voûte plantaire ainsi qu'une position naturelle du pied dans la chaussure. Les éléments d'absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied absorbent les secousses et les coups lorsque le pied touche le sol et rendent le FRONTCOURT extrêmement confortable, même pendant les longues journées de travail.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,04 € HT
/ paire
292,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43






