Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0610-CWA 47, EU Pointure : 47 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussure de sécurité RAFTING TOP S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0610-CWA 47
Rubix :C456-6123970
Fabricant :CA-B0610-CWA 47
EAN :8057741715085

Documents
Détails articles : CHAUSSURE RAFTING TOP S3 SRC P47 HAUTE -LIGNE RECORD B0610
Les chaussures de sécurité Rafting Top de Base Protection sont polyvalentes et conçues pour répondre aux besoins des professionnels évoluant dans des environnements exigeants en intérieur comme à l'extérieur. Ces chaussures allient confort, sécurité et performance pour assurer une protection optimale dans toutes les situations.
Caractéristiques:
La chaussure Rafting Top est dotée d'un revêtement en cuir résistant et durable. C’est une chaussure de catégorie S3 protégeant le pied contre la perforation de la semelle et contre la chute d’objet. Sa semelle est très adhérente sur les sols humides et huileux. Ce modèle haut (Top) offre un très bon maintien de la cheville, idéal sur les terrains meubles et accidentés.
Spécifications:
- Poids total de la paire : 1,080 kg pour la pointure 42.
- Hauteur de la chaussure : 145 mm (modèle haut)
- Matière de la tige (partie supérieure) : cuir pleine fleur graissé.
- Doublure intérieure : tissu 3D high-tech avec technologie SmellStop.
- Semelle : structure en PU et revêtement adhérent TPU-Skin, antifatigue Airtech.
Normes:
Les chaussures Rafting Top de Base Protection sont conformes à la norme EN ISO 20345:2022 dans la catégorie S3L FO SRC qui est la plus complète pour une utilisation en milieux secs. La catégorie FO concerne la résistance de la semelle aux hydrocarbures.
Instructions d’utilisation:
Les chaussures doivent être nettoyées uniquement avec une brosse douce et un peu d’eau. Il ne faut pas utiliser de produit détergent ou à base d’alcool, ni de produit classique pour le cuir. Pour une meilleure hygiène, rangez vos chaussures après utilisation dans un endroit aéré et à l’abri de l’humidité.
Informations sur la marque:
Base Protection est une marque reconnue pour sa qualité et son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Avec des technologies exclusives telles que AirTech© et TPU-skin©, Base Protection s'engage à offrir des produits fiables et performants pour assurer la sécurité des professionnels.
Caractéristiques:
La chaussure Rafting Top est dotée d'un revêtement en cuir résistant et durable. C’est une chaussure de catégorie S3 protégeant le pied contre la perforation de la semelle et contre la chute d’objet. Sa semelle est très adhérente sur les sols humides et huileux. Ce modèle haut (Top) offre un très bon maintien de la cheville, idéal sur les terrains meubles et accidentés.
Spécifications:
- Poids total de la paire : 1,080 kg pour la pointure 42.
- Hauteur de la chaussure : 145 mm (modèle haut)
- Matière de la tige (partie supérieure) : cuir pleine fleur graissé.
- Doublure intérieure : tissu 3D high-tech avec technologie SmellStop.
- Semelle : structure en PU et revêtement adhérent TPU-Skin, antifatigue Airtech.
Normes:
Les chaussures Rafting Top de Base Protection sont conformes à la norme EN ISO 20345:2022 dans la catégorie S3L FO SRC qui est la plus complète pour une utilisation en milieux secs. La catégorie FO concerne la résistance de la semelle aux hydrocarbures.
Instructions d’utilisation:
Les chaussures doivent être nettoyées uniquement avec une brosse douce et un peu d’eau. Il ne faut pas utiliser de produit détergent ou à base d’alcool, ni de produit classique pour le cuir. Pour une meilleure hygiène, rangez vos chaussures après utilisation dans un endroit aéré et à l’abri de l’humidité.
Informations sur la marque:
Base Protection est une marque reconnue pour sa qualité et son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Avec des technologies exclusives telles que AirTech© et TPU-skin©, Base Protection s'engage à offrir des produits fiables et performants pour assurer la sécurité des professionnels.
Points forts
- La semelle anti-fatigue AirTech© + TPU-skin© offre un confort optimal et un effet amortissant au talon.
- L'embout SlimCap non métallique, léger et thermo-isolant, assure une protection efficace contre les chocs jusqu’à 200 N
- Les semelles sont équipées d'une doublure anti-odeur SmellStop antibactérienne pour une hygiène optimale.
- L'insert antiperforation Fresh'N Flex garantit une protection maximale contre les objets pointus.
- Le modèle top améliore la stabilité de la cheville sur les terrains inégaux.
- L'embout SlimCap non métallique, léger et thermo-isolant, assure une protection efficace contre les chocs jusqu’à 200 N
- Les semelles sont équipées d'une doublure anti-odeur SmellStop antibactérienne pour une hygiène optimale.
- L'insert antiperforation Fresh'N Flex garantit une protection maximale contre les objets pointus.
- Le modèle top améliore la stabilité de la cheville sur les terrains inégaux.
Applications
Les chaussures Rafting Top sont idéales pour une utilisation dans le bâtiment, les industries générales, le transport et les services logistiques. Elles doivent être utilisées en milieux secs.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,71 € HT
/ paire
92,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h