Chaussures de sécurité mixtes U-Power RE20064-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
MITCH S3S CI HI HRO FO SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RE20064-39
Rubix :A658-6237060
Fabricant :RE20064 39
EAN :8033546086872





Documents
Détails articles : CHAUSSURE MITCH BASSE P39 ESD S3S CI HI HRO FO SR
La chaussure MITCH ESD S3S de U-Power combine légèreté, robustesse et confort. Sans métal, elle est idéale pour les environnements sensibles. Sa tige en Putek Hexagon protège efficacement contre l’abrasion tout en étant respirante.
Caractéristiques :
La chaussure MITCH intègre une tige en Putek Hexagon, un matériau innovant à la fois déperlant, respirant et extrêmement résistant à l’abrasion, pour un usage prolongé sans compromis sur le confort. La semelle intérieure amovible U-Power assure un bon soutien plantaire au quotidien. L’embout FiberToe et la semelle anti-perforation protègent efficacement contre les chocs tout en préservant la légèreté de la chaussure. La semelle en EVA et caoutchouc assure une très bonne adhérence, même sur des sols mouillés ou glissants. Enfin, sa conception sans métal permet d'éliminer les risques de conduction électrique.
Spécifications :
- Tige en Putek Hexagon déperlante, respirante et résistante à l’abrasion
- Embout de protection FiberToe
- Semelle anti-perforation ultra-légère
- Semelle extérieure en EVA + caoutchouc noir
- Semelle intérieure amovible U-Power
- Conception sans métal.
Normes :
Ce modèle respecte les exigences de la norme européenne EN ISO 20345+A1, qui encadre les chaussures de sécurité en matière de résistance aux chocs, à la perforation, à la chaleur, aux hydrocarbures et à la glisse.
La classe de protection S3S inclut notamment : embout de sécurité résistant à 200 joules, semelle anti-perforation, absorption d’énergie au talon, résistance à la pénétration de l’eau, semelle antidérapante (SR), isolation contre le froid (CI), résistance à la chaleur par contact (HRO) et aux hydrocarbures (FO).
Informations sur la marque :
U Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité et de vêtement de travail. U Power s'affirme comme un "Safety Partner" en proposant des solutions personnalisées qui répondent précisément aux besoins de ses clients, dépassant ainsi le simple rôle de fournisseur. Reconnue pour son innovation, la marque intègre des technologies avancées comme Infinergy® pour offrir un confort et une protection inégalés. Avec un engagement à combiner style et fonctionnalité, U Power se positionne comme un leader sur le marché européen, répondant aux besoins des professionnels exigeants.
Caractéristiques :
La chaussure MITCH intègre une tige en Putek Hexagon, un matériau innovant à la fois déperlant, respirant et extrêmement résistant à l’abrasion, pour un usage prolongé sans compromis sur le confort. La semelle intérieure amovible U-Power assure un bon soutien plantaire au quotidien. L’embout FiberToe et la semelle anti-perforation protègent efficacement contre les chocs tout en préservant la légèreté de la chaussure. La semelle en EVA et caoutchouc assure une très bonne adhérence, même sur des sols mouillés ou glissants. Enfin, sa conception sans métal permet d'éliminer les risques de conduction électrique.
Spécifications :
- Tige en Putek Hexagon déperlante, respirante et résistante à l’abrasion
- Embout de protection FiberToe
- Semelle anti-perforation ultra-légère
- Semelle extérieure en EVA + caoutchouc noir
- Semelle intérieure amovible U-Power
- Conception sans métal.
Normes :
Ce modèle respecte les exigences de la norme européenne EN ISO 20345+A1, qui encadre les chaussures de sécurité en matière de résistance aux chocs, à la perforation, à la chaleur, aux hydrocarbures et à la glisse.
La classe de protection S3S inclut notamment : embout de sécurité résistant à 200 joules, semelle anti-perforation, absorption d’énergie au talon, résistance à la pénétration de l’eau, semelle antidérapante (SR), isolation contre le froid (CI), résistance à la chaleur par contact (HRO) et aux hydrocarbures (FO).
Informations sur la marque :
U Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité et de vêtement de travail. U Power s'affirme comme un "Safety Partner" en proposant des solutions personnalisées qui répondent précisément aux besoins de ses clients, dépassant ainsi le simple rôle de fournisseur. Reconnue pour son innovation, la marque intègre des technologies avancées comme Infinergy® pour offrir un confort et une protection inégalés. Avec un engagement à combiner style et fonctionnalité, U Power se positionne comme un leader sur le marché européen, répondant aux besoins des professionnels exigeants.
Points forts
- Protection contre les risques d’écrasement, de perforation et de glissade ;
- Confort optimisé grâce à une semelle intérieure ergonomique et à une conception respirante ;
- Conception sans métal adaptée aux environnements sensibles ou avec portiques de sécurité ;
- Longévité accrue grâce à la tige en Putek Hexagon ultra-résistante à l’abrasion ;
- Adhérence maximale sur sols humides ou glissants grâce à la semelle EVA/caoutchouc.
- Confort optimisé grâce à une semelle intérieure ergonomique et à une conception respirante ;
- Conception sans métal adaptée aux environnements sensibles ou avec portiques de sécurité ;
- Longévité accrue grâce à la tige en Putek Hexagon ultra-résistante à l’abrasion ;
- Adhérence maximale sur sols humides ou glissants grâce à la semelle EVA/caoutchouc.
Applications
La chaussure MITCH ESD S3S est idéale pour les secteurs tels que la logistique, l’industrie légère, la maintenance, le second œuvre du bâtiment ou encore l’électronique. Elle convient parfaitement aux environnements où les risques de perforation, de glissade ou de choc sont présents, ainsi qu’aux zones nécessitant une protection ESD. Elle est recommandée pour les professionnels évoluant dans des milieux secs ou modérément humides, sur sols irréguliers ou glissants, avec portiques de sécurité ou exigences antistatiques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | putek |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src hro |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,69 € HT
/ paire
135,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
39