Veste workwear T2S BLOUSEWH02MM3L, Taille : 3XL | Couleur : Marine | Matière principale : Softshell
Softshell
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :BLOUSEWH02MM3L
Rubix :5952-6246491
Fabricant :BLOUSEWH02MM3L

Documents
Détails articles : SOFTSHELL EVERWASH MARINE 3XL
Veste Softshell Non HV
100% polyester. Micro polaire grattée noire 100% polyester 150 g/m².
Coupe-vent, déperlant. Col montant. Fermeture centrale à curseur
réversible. Dos protège-reins. Système Fit&Zip pour fixation PARKAEWH01 ou PARKAEWH02. Mentonnière cache-curseur. Une patte micro déporté. Deux poches basses doublées polaire. Deux poches intérieures fermées par un bouton pression. Une poche portable.
100% polyester. Micro polaire grattée noire 100% polyester 150 g/m².
Coupe-vent, déperlant. Col montant. Fermeture centrale à curseur
réversible. Dos protège-reins. Système Fit&Zip pour fixation PARKAEWH01 ou PARKAEWH02. Mentonnière cache-curseur. Une patte micro déporté. Deux poches basses doublées polaire. Deux poches intérieures fermées par un bouton pression. Une poche portable.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | softshell |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,59 € HT
/ unité
109,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Taille
3xl
