Capteur de proximité Festo SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE
SMT-8 Détecteur de proximité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE
Rubix :0326-2490439
Fabricant :547859
EAN :4052568093013

Résumé technique
| Type | capteur de proximite |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE
Capteur de proximité SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Magnetique, sans contact, pour les rainures en T. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Principe de mesure=magnéto-résistif, Température ambiante=-20 - 70 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de proximite |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | renforcé pa, tpe-u |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,05 € HT
/ unité
87,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours