Capteur de proximité Festo SME-8M-DS-24V-K-10-OE
Capteur de proximité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SME-8M-DS-24V-K-10-OE
Rubix :0326-2421809
Fabricant :595017

Détails articles : REGULATION 595017
Interrupteur magnétique à lame pour rainure en T, pouvant être enfoncé dans le sens longitudinal.
Points forts
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur |
|---|---|
| Matière | laiton;nickelé;pa;tpe-u (pur);acier inoxydable fortement allié |
| Longueur de câble | 0,2;10 m |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
833,30 € HT
/ 10 unités
999,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours