Capteur de proximité Festo SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D

SMT-10 Détecteur de proximité

Voir les informations techniques
Références
Festo :SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D
Rubix :0326-2560640
Fabricant :8065029
EAN :4052568290801
CAPTEUR DE PROX SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M
Résumé technique
Typecapteur de prox smt-10g-ns-24v-e-0,3q-m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M


Capteur de proximité SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Magnetique, sans contact, pour les rainures en C. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Principe de mesure=magnéto-résistif, Température ambiante=-20 - 70 °C
capteur de proximité SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D Magnetique, sans contact, pour les rainures en C. Forme=pour rainure ronde, Selon la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=(* selon la directive européenne CEM, * Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques), Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)=(* selon les prescriptions UK pour la CEM, * selon les prescriptions UK RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox smt-10g-ns-24v-e-0,3q-m
Matièrepa renforcé, pc (boîtier);tpe-u(pur) (gaine de câble)
Longueur de câble0,3 m
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,22 HT
/ unité
109,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours