Produits d'étanchéité Soudal 120658, Contenance: 300 ml
Silirub AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :120658
Rubix :B789-8121574
EAN :5411183095373

Documents
Détails articles : SILIRUB AS SILICONE SANITAIRE BLANC BRILLANT CART 300ML
Silicone
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | silicone |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,68 € HT
/ 24 unités
304,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours