Produits d'étanchéité Loctite SI 5940, Contenance: 100 ml | Type: Silicone

Joint d'étanchéité en silicone Loctite 5940 en 100 ml, réf. 2064415

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :SI 5940
Rubix :0166-8097828
Fabricant :2064415
EAN :5010266429953
SILICONE 5940 NOIR TU100ML LOCTITE UC12

Résumé technique

Contenance100 ml
Couleurnoir
Typesilicone
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILICONE 5940 NOIR TU100ML LOCTITE UC12


Joint en élastomère de silicone monocomposant. Polymérisation au contact de l'humidité ambiante. Pour des applications d'étanchéité et de collage structural à usage général dans l'automobile, sous la forme de joint avec capacité de prise en jeux ou comme JPP (Joint Polymérisé sur Pièce). - Base : silicone monocomposant. - Température d'utilisation : -55 à 200 °C. - Couleur : noir. - Odeur : acétique. - Temps de formation de peau : 14 min. - Conditionnement : tube 100 ml.

Points forts

Silicone monocomposant très souple, à vulcanisation à température ambiante. Protection contre les hautes températures. Excellente résistance aux UV. Sans solvant.

Applications

Adhère sur les surfaces propres métalliques, le verre, tous types de bois non gras, les résines silicones, les caoutchoucs silicones réticulés, les céramiques, les fibres naturelles ou synthétiques et la plupart des plastiques et des surfaces peintes. Application d'étanchéité sur moteur, transmission et en carrosserie pour coller et étancher les baguettes de protection latérales, badges ou logos véhicules. Peut également être utilisé pour différentes applications en tant que joint d'étanchéité, comme joint de remplissage ainsi que pour le collage à usage général.    

Informations techniques


Attributs
Contenance100 ml
Couleurnoir
Typesilicone
Température mini-55 °C
Température maxi200 °C
18,92 € HT
/ unité
22,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h