Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 035133
Gaine Ga 2R Grise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :035133
Rubix :0363-2008678
EAN :3506110351331

Documents
Détails articles : GAINE GA 2R GRISE D.80 UE30
Gaine flexible en pvc pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en pvc rigide, noyée dans la paroi.
Points forts
Très légère et d’une grande flexibilité, la gaine GA2 fait preuve d’une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.
Applications
- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 30 m |
| Diamètre extérieur | 32,2 mm |
| Epaisseur de la matière | 1 mm |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
850,20 € HT
/ 30 mètres
1 020,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours