Silencieux Festo GRU-1/2-B

Silencieux GRU

Voir les informations techniques

Références

Festo :GRU-1/2-B
Rubix :0326-2541523
Fabricant :9519
EAN :4052568001919
SIL.LIMIT.DEBIT GRU-1/2-B

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)1/2 ''

Détails articles : SIL.LIMIT.DEBIT GRU-1/2-B


Silencieux limiteur de débit GRU-1/2-B Limiteur de débit à silencieux intégré pour régler le débit d'échappement sur certains types de distributeurs. Fonction de distributeur=Fonction de réducteur d'échappement avec silencieux, Raccord pneumatique 1=G1/2, Elément de réglage=Vis à tête fendue, Mode de fixation=vissable, Débit normal 6 -> 0 bar=0 - 4000 l/min

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)1/2 ''
60,59 € HT
/ unité
72,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours