Silencieux Festo UC-1/4

Silencieux UC

Voir les informations techniques
Références
Festo :UC-1/4
Rubix :0326-2179613
Fabricant :165004
EAN :4052568013004
SILENCIEUX CORPS POLYETHYLENE FILTRE PE M1/4
Résumé technique
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''

Détails articles : SILENCIEUX CORPS POLYETHYLENE FILTRE PE M1/4


Silencieux UC-1/4 en matière plastique Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Pression de service=0 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,41 HT
/ unité
12,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours