Silencieux Parker 0670 00 17
Legris Silencieux BSP Parallel 670
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0670 00 17
Rubix :4439-2013448
Fabricant :0670 00 17
EAN :0820099076140

Documents
Détails articles : SILENCIEUX CORPS ETROIT LN FILTRE BRONZE M3/8
Utilisé pour réduire les niveaux sonores lorsque l'air est ventilé à partir d'un air comprimé.
Petites dimensions.
Petites dimensions.
Application : Robotique, textile, semi-conducteurs, emballage, pneumatique
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : BRONZE SINTERED
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 3/8
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air comprimé
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Longueur : 36
Pression de fonctionnement maximale : 12, 174
Température de fonctionnement maximale : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux fileté
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.028
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : BRONZE SINTERED
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 3/8
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air comprimé
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Longueur : 36
Pression de fonctionnement maximale : 12, 174
Température de fonctionnement maximale : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux fileté
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.028
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Matière | laiton / bronze fritté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,72 € HT
/ unité
11,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
