Références
Festo :U-1/4-20
Rubix :0326-2462413
Fabricant :534223
EAN :4052568048730
Détails articles : SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE PE M1/4
Silencieux U-1/4-20 servent à la réduction du bruit et à éviter l'encrassement dans les orifices de purge de composants pneumatiques. Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20, Pression de service=0 - 10 bar, Débit à l'atmosphère=3400 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € HT
/ unité
7,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h