Références
Festo :UC-QS-3H
Rubix :0326-2578524
Fabricant :165005
EAN :4052568037086

Détails articles : SILENCIEUX UC-QS-3H
Silencieux UC-QS-3H en matière plastique Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Pression de service=0 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,118 '' |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 60 dB |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,94 € HT
/ unité
9,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours