Silencieux SMC VVQC2000-3A-1-C10-S

Plaque de bout

Voir les informations techniques

Références

SMC :VVQC2000-3A-1-C10-S
Rubix :0338-2081719
Fabricant :VVQC2000-3A-1-C10-S
ACCESSOIRE EMBASE VVQC2000-3A-1-C10-S

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRE EMBASE VVQC2000-3A-1-C10-S


La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Accessoire

Points forts

•Électrovanne à 5 ports
Fixé sur la base

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
Longueur198,5 mm
Pression maxi de service7 bar
Niveau sonore30 dB
Température mini-10 °C
Température maxi50 °C
58,30 € HT
/ unité
69,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h