Références
SMC :VCHN2-04
Rubix :0338-2276305
Fabricant :VCHN2-04
EAN :3618036603224

Détails articles : SILENCIEUX HAUTE PRESSION VCHN2-04
La série MHF2 est une série de pinces pneumatiques à profil étroit, conçu pour réduire de façon substantielle l'encombrement. La hauteur de la pince MHF2 est d'environ 1/3 de celle d'une pince équivalente de la série MHZ. Pour chaque taille, la course des doigts peut être longue, courte ou intermédiaire. Une grande rigidité peut être obtenue en adoptant un guide linéaire.
Silencieux haute pression
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 3/4 '' |
|---|---|
| Pression maxi de service | 50 bar |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Taille du fil | r3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,74 € HT
/ unité
148,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours