Silencieux SMC AN101-01

Silencieux série AN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AN101-01
Rubix :0338-2047671
Fabricant :00001330
EAN :3618035573412
SILENCIEUX CORPS ETROIT BRONZE FILTRE BRONZE M1/8

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)1/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX CORPS ETROIT BRONZE FILTRE BRONZE M1/8


Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
Silencieux serie an

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)1/8 ''
Longueur11 mm
6,26 HT
/ unité
7,51 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h