Silencieux Festo AMTE-M-LH-G38

Silencieux AMTE

Voir les informations techniques

Références

Festo :AMTE-M-LH-G38
Rubix :0326-2565807
Fabricant :1205862
EAN :4052568061616
SILENCIEUX AMTE-M-LH-G38

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SILENCIEUX AMTE-M-LH-G38


Silencieux AMTE-M-H-G12 conviennent pour la réduction du bruit sur les orifices de purge d'installations pneumatiques. Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Pression de service=0 - 10 bar, Débit à l'atmosphère=2745 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
Matièrebronze, laiton
88,20 € HT
/ 10 unités
105,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours