Silencieux SMC 2504-002

Silencieux série 25##

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :2504-002
Rubix :0338-2051032
Fabricant :2504-002
EAN :3618035630177
SILENCIEUX AXIAL CORPS METAL FILTRE PLASTIQUE M1/4

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX AXIAL CORPS METAL FILTRE PLASTIQUE M1/4


La série 25 est une série de silencieux à boîtier métallique doté d'une construction résistante aux chocs. L'échappement de cette série se fait dans une seule direction et évite les diffusions acoustiques ou de particules. La série 25 est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
Silencieux serie 25##

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Pression maxi de service10 bar
Niveau sonore19 dB
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
13,60 € HT
/ unité
16,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h