Silencieux Aventics 1827000031
Silencieux, série SI1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :1827000031
Rubix :J439-2295331
Fabricant :1827000031
EAN :3661475921817

Documents
Détails articles : SILENCIEUX COMPACT CORPS LB FILTRE BRONZE M1/8
Silencieux, série SI1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Longueur | 11,5 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 85 dB |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,60 € HT
/ 10 unités
139,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours