Silencieux Mecaline 859071
SILENCIEUX ENCLIQUETABLE EN POLYÉTHYLÈNE POUR RACCORD AUTOBLOQUANT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :859071
Rubix :C600-2212757
EAN :3660338141157

Documents
Détails articles : SILENCIEUX INSTANTANE CORPS PE FILTRE PE TUBE MALE 6
Matière : Polyéthylène. Pression maxi 10 bars. Température -20°C à +80°C. Capacité de filtration : 50 μm. Se monte directement sur un raccord autobloquant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 6 '' |
|---|---|
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,50 € HT
/ unité
9,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h