Silencieux Festo LFU-1/2

Filtre silencieux LFU

Voir les informations techniques

Références

Festo :LFU-1/2
Rubix :0326-2180276
Fabricant :10494
EAN :4052568002206
SILENCIEUX LFU-1/2 10494

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)g 1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SILENCIEUX LFU-1/2 10494


Silencieux de filtre LFU-1/2 Pression de service=0 - 16 bar, Débit à l'atmosphère=6000 l/min, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Mode de fixation=vissable, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)g 1/2 ''
Matièrepolypropylène
Longueur180 mm
Pression maxi de service16 bar
Niveau sonore40 dB
Température mini-10 °C
Température maxi100 °C
324,67 € HT
/ unité
389,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours