Silencieux Festo VFFK-C-K-R18-P

Silencieux Flow Control

Voir les informations techniques

Références

Festo :VFFK-C-K-R18-P
Rubix :0326-2565800
Fabricant :133142
EAN :4052568030223
SIL.LIMIT.DEBIT VFFK-C-K-R18-P

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)r 1/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SIL.LIMIT.DEBIT VFFK-C-K-R18-P


Régulateur de débit/silencieux VFFK-C-K-R18-P Fonction vanne=Régulateur de débit - fonction silencieux, Raccord pneumatique, orifice 1=R1/8, Elément de réglage=vis moletée, Type de montage=fileté, Débit standard 6 -> 0 bar=0 - 270 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)r 1/8 ''
Matièrepe (insert du silencieux);laiton nickelé (bouchon fileté, vis de régulation);aluminium (écrou moleté)
Longueur35,8 mm
Pression maxi de service10 bar
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
29,89 HT
/ unité
35,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours