Références
Festo :U-PK-4
Rubix :0326-2579971
Fabricant :4932
EAN :4052568019211

Détails articles : SILENCIEUX U-PK-4
Silencieux U-PK-4 servent à la réduction du bruit et à éviter l'encrassement dans les orifices de purge de composants pneumatiques. Position de montage=indifférent, Débit à l'atmosphère=150 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Niveau de pression sonore=74 dB(A)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,15748 '' |
|---|---|
| Longueur | 25,5 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 77 dB |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,50 € HT
/ 10 unités
63,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours