Gant résistant aux produits chimiques Showa CN741-9/L, Taille : L | Longueur : 380 mm | Valeur de protection chimique : AJKLMNOPT
SHOWA CN741
Voir les informations techniquesRéférences
Showa :CN741-9/L
Rubix :K804-6241570



Résumé technique
| Taille | l |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklmnopt |
Détails articles : GANT CHIMIE SHOWA CN741 9/L
Longueur de 380 mm, le gant est conçu avec un motif de vagues pour assurer une prise en main sûre pendant l’utilisation, même dans des conditions difficiles.
L’intérieur du gant intègre une technologie innovante. Les particules de flocage aident à répartir l’humidité, ce qui facilite l’enfilage et le retrait des gants, même après un port prolongé. Doté de la technologie Eco Best, ce qui en fait un gant biodégradable.
L’intérieur du gant intègre une technologie innovante. Les particules de flocage aident à répartir l’humidité, ce qui facilite l’enfilage et le retrait des gants, même après un port prolongé. Doté de la technologie Eco Best, ce qui en fait un gant biodégradable.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklmnopt |
| Matière principale | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,60 € HT
/ 12 paires
97,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h