Gants et manchettes anti coupures Honeywell 2232523-07, Taille : 07 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : C
Sharplex pu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2232523-07
Rubix :0491-6091751
EAN :3603835523590

Documents
Détails articles : GANT SHARPLEX PU T7 TRICOT KEV/COMPOSITE END.PU
Enduction polyuréthane noir sur la paume.
Normes EN 420 et EN 388.
Normes EN 420 et EN 388.
Applications
Pour différentes industries telles que : constructeur automobile et équipementier, aviation, bâtiment et travaux publics, industrie sidérurgique, logistique. Augmente la résistance à l'abrasion et permet l'utilisation dans des environnements légèrement graisseux.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Longueur | 250 mm |
| Matière | para-aramide / polyamide / fibre composite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,60 € HT
/ 10 paires
151,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
