Perceuse-visseuse Dewalt DCK422P3T-QW, Couple maximal: 70 N.m | Capacité de perçage acier: 13 mm | Poids: 1.2 kg

Set avantageux

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DCK422P3T-QW
Rubix :2325-5395566
Fabricant :DCK422P3T-QW
EAN :5035048716557
KIT TSTAK 4 PIECES XR 18V

Résumé technique

Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal70 N.m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT TSTAK 4 PIECES XR 18V


Dewalt 4 pièces set avantageux 3x 5.0ah 18v dck422p3t-qw

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal70 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Sans filoui
Vitesse à vide2000 rpm
Modèledck422p3t-qw
Capacité de la batterie5 Ah
Poids1,2 kg
1 855,09 HT
/ unité
2 226,11 TTC
Dont DEEE : 1,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.