Chariot à étagères Fimm 880725161, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 795 mm | Longueur: 1165 mm
SERVANTE MULTI-NIVEAUX PLATEAU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880725161
Rubix :2413-5486705
Fabricant :880725161
EAN :3666025806828

Documents
Détails articles : SERVANTE MULTI-NIVEAUX PLATEAU TOLE GALVA 1200X800MM 250KG
Châssis conçu pour des utilisations intensives entièrement mécano-soudé en tube rectangulaire de section 35 × 20 mm avec renforts sous plateaux. Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 × 20 mm pour une bonne prise en main.
Points forts
Robuste, elle se distingue par son châssis entièrement mécano-soudé. Spécialement conçue pour les entrepôts, son double accès facilite les opérations de chargement et déchargement de marchandises. Modèle sans toit permettant d'accueillir des produits encombrants sur la hauteur.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Longueur | 1165 mm |
| Poids | 44,5 kg |
| Couleur | bleu |
| Matière | acier galvanisé |
| Largeur | 795 mm |
| Hauteur | 1460 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
730,23 € HT
/ unité
876,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
