Chariot à étagères Fimm 880725143, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 550 mm | Longueur: 1020 mm
SERVANTE GRILLAGEE 4 COTES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880725143
Rubix :2413-5486712
Fabricant :880725143
EAN :3666025806729

Documents
Détails articles : SERVANTE GRILLAGEE 4 COTES VERROUILLABLE PLATEAU TOLE
Châssis conçu pour des utilisations intensives entièrement mécano-soudé en tube rectangulaire de section 35 × 20 mm avec renforts sous plateaux. Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 × 20 mm pour une bonne prise en main.
Points forts
Servante verrouillable destinée au transport et au stockage de produits sur plateau ou en vrac. Robuste, elle se distingue par son châssis entièrement mécano-soudé.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Longueur | 1020 mm |
| Poids | 60,5 kg |
| Couleur | gris |
| Matière | acier galvanisé |
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Hauteur | 1690 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 217,86 € HT
/ unité
1 461,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
