Chariot à étagères Fimm 880000552, Capacité de charge: 400 kg | Largeur: 990 mm | Longueur: 450 mm
Servante 2 plateaux tôle 400 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880000552
Rubix :2413-5053465
EAN :3666025801205



Documents
Détails articles : SERVANTE TOLE 400KG 900X435 2 PLAT BL
Structure en acier mécano-soudé très robuste.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
Hauteur plateau supérieur : 820 mm.
En série, roues caoutchouc D.
160 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Nombre plateaux : 2.
Dimensions plateaux : 935x435 mm.
Espacement plateaux : 570 mm
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
Hauteur plateau supérieur : 820 mm.
En série, roues caoutchouc D.
160 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Nombre plateaux : 2.
Dimensions plateaux : 935x435 mm.
Espacement plateaux : 570 mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Poids | 18 kg |
| Couleur | bleu |
| Matière | acier |
| Largeur | 990 mm |
| Hauteur | 1115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,64 € HT
/ unité
589,97 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
