Chariot à étagères Fimm 880725111, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 535 mm | Longueur: 1020 mm
SERVANTE MULTI-NIVEAUX PLATEAU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880725111
Rubix :2413-5486728
Fabricant :880725111
EAN :3666025806347

Documents
Détails articles : SERVANTE MULTI-NIVEAUX PLATEAU BOIS 850X500 MM 250 KG
Châssis conçu pour des utilisations intensives entièrement mécano-soudé en tube rectangulaire de section 35 × 20 mm avec renforts sous plateaux. Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 × 20 mm pour une bonne prise en main.
Points forts
Robuste, elle se distingue par son châssis entièrement mécano-soudé. Spécialement conçue pour les entrepôts, son double accès facilite les opérations de chargement et déchargement de marchandises. Modèle sans toit permettant d'accueillir des produits encombrants sur la hauteur.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Longueur | 1020 mm |
| Poids | 28,5 kg |
| Matière | acier mécano-soudé / bois mélaminé |
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur | 535 mm |
| Hauteur | 1690 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,60 € HT
/ unité
664,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
