Chariot à étagères Fimm 880000558, Capacité de charge: 400 kg | Largeur: 1035 mm | Longueur: 450 mm
Servante multi niveaux à 4 plateaux tôle 400 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880000558
Rubix :2413-5053469
EAN :3666025801229

Documents
Détails articles : SERVANTE TOLE REBO.400KG 950X450 4 PLAT BL
Construction robuste en acier mécano-soudé.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
Hauteur plateau supérieur : 920 mm.
En série, roues caoutchouc D.
160 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Nombre plateaux : 4
Dimensions plateaux : 935x435 mm.
Espacement plateaux : 200 mm.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
Hauteur plateau supérieur : 920 mm.
En série, roues caoutchouc D.
160 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Nombre plateaux : 4
Dimensions plateaux : 935x435 mm.
Espacement plateaux : 200 mm.
Points forts
Servante à plateaux tôle soudés, très robuste, s'intégrant parfaitement dans un environnement d'atelier et permettant d'organiser les postes de travail tout en veillant à l'ergonomie de l'opérateur. Fabrication française de qualité
Applications
S'intègre parfaitement dans un environnement d'atelier et permet d'organiser les postes de travail tout en veillant à l'ergonomie de l'opérateur.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Poids | 39 kg |
| Couleur | bleu |
| Matière | acier |
| Largeur | 1035 mm |
| Hauteur | 950 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,92 € HT
/ unité
946,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
