Couteau Martor 7940.60
MARTOR Lames de rechange LAME STYROPORE 7940 Affûtage standard | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :7940.60
Rubix :4584-5401781
Fabricant :7940.60
Documents
Détails articles : COUTEAU, CUTTER 7940.60-X10 DBL
La LAME STYROPORE N° 7940 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. La lame mesure 71,2 mm de long, 17,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.
La LAME STYROPORE N° 7940 est disponible dans un emballage transparent de 10 pcs sous la référence 7940.60.
La LAME STYROPORE N° 7940 est disponible dans un emballage transparent de 10 pcs sous la référence 7940.60.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Acier
Applications
La LAME STYROPORE N° 7940 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. La lame mesure 71,2 mm de long, 17,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.
La LAME STYROPORE N° 7940 est disponible dans un emballage transparent de 10 pcs sous la référence 7940.60.
La LAME STYROPORE N° 7940 est disponible dans un emballage transparent de 10 pcs sous la référence 7940.60.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Acier

Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,82 € HT
/ unité
14,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



