Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(27 802)
Entretien et réparation
(3 236)
Fixation et montage
(36 267)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 487)
Equipement
(14 173)
Usinage
(65 574)
Soudage
(2 605)
Transmission
(82 613)
Pneumatique et fluiditique
(62 315)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Outillage a main
(20 147)
Outillage electro portatif
(2 397)
Outillage pneumatique
(508)
Outillage specifique
(2 438)
Outillage divers
(189)
Mesure et contrôle
(2 115)
Voir Outillage & Métrologie
Outils de serrage
(12 123)
Pinces, étaux, serres joints
(2 260)
Extracteurs
(330)
Martellerie, outils de frappe
(1 214)
Sciage, coupe, limes
(2 993)
Rangement
(1 224)
Tournevis
(1 053)
Servante d'atelier
(133)
Voir Outillage a main
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Sciage, coupe, limes
Coupe
Couteau
COUTEAU CTPC P/FOURREAU ANNELE 143X56MM AVEC ETUI
Couteau Derancourt CTPC
Couteau
Voir les informations techniques
Références
Derancourt :
CTPC
Rubix :
5096-5251435
Détails articles : COUTEAU CTPC P/FOURREAU ANNELE 143X56MM AVEC ETUI
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
125,28
€
HT
/
unité
150,34
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Couteau Facom 840.FPB, Longueur de la lame: 77 mm | Nombre de lames: 1
Couteau Martor 110000.08, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 1
Couteau Knipex 98 55 SB, Longueur de la lame: 38 mm
Couteau Roebuck 896086, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 4
Couteau Roebuck 787532, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 1
Couteau Roebuck 5103032, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 5
Couteau Wilmart 469004
Couteau Mure et peyrot 31.1.180
Couteau Mure et peyrot 17.1.253N60
Couteau Mure et peyrot 60.1.000
Couteau Martor SECUMAX VISICUTNO. 47012, Nombre de lames: 1
Couteau Mure et peyrot 79.1.172
Couteau Martor 36020.39
Couteau Knipex 98 53 13, Longueur de la lame: 50 mm
Couteau Stanley 1-10-099, Nombre de lames: 1