Pistolet à graisse / Pompe à graisse Facom 376A, Contenance: 500 ml

Seringue à huile manuelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :376A
Rubix :0139-5007866
EAN :3148516250940
SERINGUE A HUILE MANUELLE 376A

Résumé technique

Documents

Détails articles : SERINGUE A HUILE MANUELLE 376A


Parfaite pour une vidange ou le graissage de précision, la seringue à huile Facom 376A est un indispensable. Garantie à vie, elle allie robustesse et praticité avec sa capacité généreuse.

Caractéristiques :
La 376A est conçue pour faciliter les opérations de maintenance, même dans les environnements difficiles. Son corps en acier zingué assure une résistance élevée à la corrosion et aux usages intensifs. Le bec rigide coudé fourni permet d’atteindre aisément les zones difficiles d’accès et d’assurer un remplissage d'huile précis, sans perte de produit. La poignée ergonomique et la conception soignée de l’outil offrent un confort d’utilisation optimal, réduisant la fatigue lors des interventions répétées. Conçue pour durer, cette seringue à huile combine fiabilité, solidité et efficacité au quotidien.

Spécifications :
- Référence : 376A.
- Capacité : 500 cm³.
- Longueur : 420 mm.
- Corps en acier zingué.
- Poids : 830 g.
- Livrée avec un bec rigide coudé (réf. 376A.1).
- Design compact et pratique.
- Résistance élevée à la corrosion.

Points forts

- Capacité de 500 cm³ permettant une lubrification prolongée sans rechargement fréquent.
- Corps en acier zingué offrant robustesse et protection contre la corrosion.
- Bec rigide coudé inclus pour accéder facilement aux zones difficiles d’accès.
- Conception ergonomique garantissant confort et efficacité lors des interventions répétées.
- Garantie à vie Facom, assurant une utilisation sereine et durable.

Applications

- Maintenance automobile et aéronautique : lubrification des mécanismes moteurs, boîtes de vitesses, carters, etc.
- Ateliers de mécanique : application rapide et propre d’huile sur divers composants.
- Maintenance générale : solution polyvalente pour toutes les opérations de vidange ou de huilage nécessitant une seringue à huile.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Poids0,83 kg
76,76 HT
/ unité
92,11 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h